Beli Carbon Tutup Gerinda di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  2. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  3. RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

  4. HILTI Angle Grinder Corded (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp2.899.900

    HILTI Angle Grinder Corded (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Applications- Cutting and grinding metals- Occasional use for cutting and grinding mineral materials- Mainly finishing applicationsPackage content- 1x Angle grinder AG 100-8S 230V- 1x Installation wrench Ø100 / M10- 1x Comfort side handle XSAG- 1x Protective cover Ø100- 1x Flange Ø31 / 16
    atribut:
    • Disc. Diameter (mm): 100
    • Triaxial Vibration Drilling Into Concrete (m/s²): 6.5
    • Disclaimer: Use the specified guard for the type of disc selected
    • Maximum Cutting Depth (mm): 16
    • Power (W): 850
    • Rated Input Voltage (V) : 230
    • Sound Pressure Level (dBA): 85
  5. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  6. K55 Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    21%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp6.900

    K55 Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    atribut:
    • Size (mm): 100x16
  7. METABO Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

  8. BOSCH Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp2.499.900

    BOSCH Cordless Angle Grinder
    Deskripsi:
    Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
  9. BOKY Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp219.900

    BOKY Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • No Load Speed (rpm): 2950 (at 50 Hz)
  10. Yamawa Spiral Fluted Tap for Carbon Steel Medium Hardness Through Hole Z-PRO Series MHSL (Tap Ulir)
    Mulai

    Rp389.900

    Yamawa Spiral Fluted Tap for Carbon Steel Medium Hardness Through Hole Z-PRO Series MHSL (Tap Ulir)
    Deskripsi:
    Medium hardness It demonstrates outstanding effect in street hole steel processing. We have achieved overwhelming durability in cutting into automotive parts such as hub bearings (medium carbon steel etc.).For through hole machining
  11. KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp899.900

  12. Paperline Buku Hard Cover (Buku Tulis)
    Rating:
    100% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp23.900

  13. Makita Sikat Arang
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp25.900

  14. TEKIRO Ball Point Hammer (Palu Konde)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp44.900

    TEKIRO Ball Point Hammer (Palu Konde)
    Deskripsi:
    TEKIRO Ball Pein Hammer Palu Konde merupakan media utk memukul paku. Palu ialah salah satu media tertua yg sempat ada di bumi ini. Persamaan kata dari Palu adalah Hammer, godam, martil. Palu dapat juga dikatan yang merupakan media dari kayu yg dipukulkan kepada meja guna menandai di buka atau ditutupnya dengan cara resmi sebuah jumpa seperti terhadap persidangan di pengadilan atau programperesmian gedung atau pula tempat-tempat utama yang lain. Palu yakni salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala & dikasih tangkai kayu sbg pegangannya. Ada pun Palu yg semuanya terbuat dari besi, baik kepada bidang kepala hingga ketangkainya & fasilitas ini dinamakan martil. Terkecualidifungsikan sbg pemukul paku, palu bisa pula diperlukan buat mencabut paku, sarana bantu buat memahat, meringankan memasang ubin, penstelan sambungan kayu, memecah batu, memancang kayu & memukul patok. Palu Konde yakni Palu yg memiliki kepala seperti konde & berukuran lebih gede dari Palu kebanyakan.Fungsi : Bagian yang rata digunakan untuk memukul benda kerja atau memaku, sedangkan bagian yang bulat digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja.Material : Carbon Steel
  15. KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Mulai

    Rp88.900

    KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Deskripsi:
    Combination Plier 6inch-2557 adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 6inch (tang kombinasi). Tang kombinasi digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang kombinasi tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Applications: Clamping & Cutting
    • Jaw Profile: Flat Serrated Nose, Curved Pipe Grip, and Induction-Hardened Cutting Edges
    • Pliers Type: Combination Plier
  16. Yamawa Spiral Fluted Tap (M) SP (Tap Ulir)
    54%
    Mulai

    Rp94.900

    Yamawa Spiral Fluted Tap (M) SP (Tap Ulir)
    Deskripsi:
    Suitable for blind hole tapping of middle carbon steel in low and middle speed tapping area.
  17. KRISBOW Diagonal Cutting Pliers Mini (Tang Potong)
    Mulai

    Rp56.900

    KRISBOW Diagonal Cutting Pliers Mini (Tang Potong)
    atribut:
    • Type: Mini Diagonal Cutting Plier
    • Size (inch): 5
    • Material: Carbon Steel
    • Dimensions (mm): 128x70x25
    • Applications: Cutting
Daftar Harga Carbon Tutup Gerinda Terbaru November 2026
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp399.900
HILTI Angle Grinder Corded (Mesin Gerinda Tangan)Rp2.899.900
BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)Rp519.900
K55 Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)Rp6.900
HiKOKI Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp529.900
METABO Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp1.899.900
BOSCH Cordless Angle GrinderRp2.499.900
Wipro Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp65.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)